Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Werkstoff 43, Werkstoff 44, 220Ω @ 100MHz, 29 x 14.8 x 32.5mm, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Werkstoff 43, Werkstoff 44, 220Ω @ 100MHz, 29 x 14.8 x 32.5mm, für
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, Werkstoff 43, Werkstoff 44, 220Ω @ 100MHz, 29 x 14.8 x 32.5mm, für
Artikel-Nr.:
     108EL-2192662
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0443164151
EAN/GTIN:
     5059045675495
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
ferrithülse fair-rite
Typ = Rundkabel Snap-Its
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Werkstoff 43, Werkstoff 44
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 29 x 14.8 x 32.5mm
Öffnungsdurchmesser = 13.05mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 14.8mm
Höhe Außen = 32.5mm
Breite Außen = 29mm

Snap-Its für runde Kabel. Diese Kabelkerne bieten bei mehrsträngigen Kabeln Gleichtaktfilterung und bei einadrigen Leitern Differenzfilterung. Polypropylengehäuse entsprechen UL 94-V0 Unterdrückt Frequenzen von bis zu 2000 MHz Passend für Rundkabel mit Durchmessern von 5,35 mm bis 25 mm. * Gehäuse aus Nylon 6//6, Entflammbarkeitsklasse UL94-V
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabel Snap-Its
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Werkstoff 43, Werkstoff 44
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
29 x 14.8 x 32.5mm
Öffnungsdurchmesser:
13.05mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
14.8mm
Höhe Außen:
32.5mm
Breite Außen:
29mm
Weitere Suchbegriffe: ferritring, 2192662, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Fair-Rite, 0443164151, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.