Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 1.6mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 100 x 160 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192139
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AE16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2192139
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 100 x 160 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 100mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 160mm

Keine Fotoresistente-Leiterplatte. Unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Hochwertige geschichtete unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Acht Schichten von Glasfasergewebe. Gravierungs- oder Ausbesserungsstifte sind separat erhältlich. Produkt wird in einzelnen Kunststoff-Schutzbeuteln verpackt.
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
100 x 160 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
100mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
160mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,07*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
Vero
WP6820
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.