Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 1.6mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 200 x 300 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192123
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AD20
EAN/GTIN:
     5060641243766
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 200 x 300 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 200mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 300mm

Keine Fotoresistente-Leiterplatte. Unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Hochwertige geschichtete unbehandelte kupferkaschierte Leiterplatten. Acht Schichten von Glasfasergewebe. Gravierungs- oder Ausbesserungsstifte sind separat erhältlich. Produkt wird in einzelnen Kunststoff-Schutzbeuteln verpackt.
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
200 x 300 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
200mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 2192123, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Kupferverkleidete Platinen, CIF, AD20, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Copper Clad Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 12,60*
1 Tag
202
€ 14,99*
ab € 7,86*
€ 14,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 15,92*
Zubehör
Vero
WP6819
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.