| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2190347 Herst.-Nr.: VS-2EYH02HM3/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = Do-221AD Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Die Hyper-Flow-Gleichrichterdioden der Serie Vishay mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Spannungsabfall im Vorwärtsbetrieb sind für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf-, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und Automobilanwendungen geeignet.Ideal für automatische Bestückung Niedriger Durchlassspannungsabfall und geringe Leistungsverluste Niedriger Leckstrom Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | Do-221AD | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Epitaktische Diode mit kurzer Erholzeit | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2190347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS2EYH02HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |