Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HAF Luft Luftstromsensor 5 V 0 l/min → 0,4 l/min Typ Bidirektionales Durchflussmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189955
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HAFBLF0400C4AX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Bidirektionales Durchflussmessgerät
Durchflussrate min. = 0 l/min
Durchflussrate max. = 0,4 l/min
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = HAF

Der bidirektionale digitale Luftströmungssensor Honeywell HAFBLF0100C4AX5 verfügt über eine hohe Genauigkeit mit einem Durchflussbereich von 0 SCCM bis 400 SCCM.Hohe Genauigkeit Digital
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Bidirektionales Durchflussmessgerät
Durchflussrate min.:
0 l/min
Durchflussrate max.:
0,4 l/min
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
HAF
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Luftstrom-Sensor, Luftstromwächter, honeywell durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, 2189955, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, HAFBLF0400C4AX5, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.