Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189923
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14071238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 16bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Strom (2-adrig)
Serie = S-20
Versorgungsspannung = 8 → 35 V
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
16bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Strom (2-adrig)
Serie:
S-20
Versorgungsspannung:
8 → 35 V
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2189923, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14071238, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,31*
€ 478,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,94*
€ 471,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.