Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Drucksensor 0bar bis 4bar, Strom (2-adrig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189904
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14071137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Strom (2-adrig)
Serie = S-20
Versorgungsspannung = 8 → 35 V
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Strom (2-adrig)
Serie:
S-20
Versorgungsspannung:
8 → 35 V
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2189904, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14071137, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,63*
€ 254,39*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 254,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.