Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V gewinkelt, Tafelmontage, Stecker / 10A, Schrauben, Löten Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189032
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     GSP2.9113.13
EAN/GTIN:
     5059039800865
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Schrauben, Löt
Schaltertyp = Ohne
Betriebsspannung = 250 V

IEC 320/C14 und EN 60320. Schraub-Buchsenleiste für gedruckte Schaltung. Diese Buchsenleisten sind zum Anlöten auf einer gedruckten Schaltung. Sie werden gesichert durch 2 mitgelieferte selbstschneidende Schrauben, 3 mm, (Schraub-Baugruppe). Diese Buchsenleiste ist für Panels mit einer Stärke von 1,5 mm erhältlich. Für Steckverbinder wird eine Schutzabdeckung mitgeliefert.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Schrauben, Löt
Schaltertyp:
Ohne
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker schurter, 2189032, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, GSP2911313, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.