Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Diamantpaste 5g, Rot, Korngröße 8μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Diamantpaste 5g, Rot, Korngröße 8μm
RS PRO Diamantpaste 5g, Rot, Korngröße 8μm
Artikel-Nr.:
     108EL-2186976
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2186976
EAN/GTIN:
     5056070901049
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleiftyp = Paste
Farbe = Rot
Korngröße = 8µm
Gewicht = 5g

RS Pro Red Diamond Paste, 8 μm Güte, 10-ml-FlascheDiese rote Diamond Paste der bewährten RS Pro Serie hat eine Körnung von 8 Mikrometer zum Polieren, Schrubben und Reinigen. Die natürliche Härte von Diamanten bedeutet, dass es ein zuverlässiges und effektives Schleifmittel ist. Die Paste wird in einer Menge von 5 g in einer 10-ml-Flasche geliefert und ist leicht aufzutragen. Die Paste besteht aus synthetischen Diamanten von De Beers mit einer oktaedrischen Form und bietet zuverlässige Leistung für Aufgaben von Rapid Stock-Entfernung bis zur Superfinishing (90 μm Micron bis 1/15 Es ist auch ein weniger raues Schleifmittel als Schleifpapier, und Sie können es bei Bedarf einfach mit Wasser, Öl oder Schmiermittel kombinieren. Die Paste ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Materialien geeignet. Sie werden häufig verwendet, um eisenhaltige Materialien, Stahl, Edelstahl, Wolframkarbid und natürliche oder synthetische Edelsteine zu reinigen oder zu polieren.Eigenschaften und Vorteile• Rote Diamond Paste • Verwendet synthetische Diamanten von De Beers mit einer oktaedrischen Form Für konsistente Leistung • Kann mit Wasser oder Öl geschmiert oder gemischt werden • Menge: 5 g. • Spritzengröße von 10 ml • Korngröße: 8 μm (Mikrometer) • Geeignet für Rapid-stocks (90 μm) Zur Superfinishing (1/15 μm)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schleiftyp:
Paste
Farbe:
Rot
Korngröße:
8µm
Gewicht:
5g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste rot, polierpaste, polierpaste 10ml, 2186976, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamantpasten, RS PRO, 1760005, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Diamond Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.