Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Diamantpaste 5g, Gelb, Korngröße 6μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Diamantpaste 5g, Gelb, Korngröße 6μm
RS PRO Diamantpaste 5g, Gelb, Korngröße 6μm
Artikel-Nr.:
     108EL-2186960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2186960
EAN/GTIN:
     5056111961919
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleiftyp = Paste
Farbe = Gelb
Korngröße = 6µm
Gewicht = 5g

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Schleiftyp:
Paste
Farbe:
Gelb
Korngröße:
6µm
Gewicht:
5g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste gelb, polierpaste, rs pro polierpaste, 2186960, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamantpasten, RS PRO, 1760004, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Diamond Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.