Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Diamantpaste 5g, Grün, Korngröße 3μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Diamantpaste 5g, Grün, Korngröße 3μm
Artikel-Nr.:
     108EL-2186954
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2186954
EAN/GTIN:
     5056070901032
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleiftyp = Paste
Farbe = Grün
Korngröße = 3µm
Gewicht = 5g

RS Pro Green Diamond Paste 3 μm Güte, 10-ml-FlascheDiese grüne Diamond Paste von RS Pro wird in einer praktischen 10-ml-Spritze für einfache Anwendung geliefert. Sie enthält synthetische Diamond Partikel für den Einsatz als Schleifmittel zum Polieren und Reinigen. Die Paste hat eine Körnung von 3 Mikrometer. Die natürliche Härte von Diamanten bedeutet, dass sie für die Rapid Stock-Entfernung von Partikeln bis zu 90 Micron oder für die Superfinishing von Partikeln bis zu 1/15 Mikron geeignet ist. Es verwendet synthetische Diamanten von De Beers mit einer oktaedrischen Form für konsistente Leistung. Sie können die Paste mit Öl und Wasser mischen oder mit RS Diamond Schmiermittel schmieren und außerdem die Reibungswärme reduzieren. Sie können diese Diamond Paste auf einer Vielzahl von Oberflächen verwenden, einschließlich Wolframkarbid, Edelstahl, eisenhaltige Materialien und synthetische und natürliche Edelsteine.Eigenschaften und Vorteile• Grüne Diamond Paste • Menge: 5 g. • Spritzengröße von 10 ml • Verwendet synthetische Diamanten von De Beers für konsistente Leistung • Kann mit Wasser oder Öl geschmiert oder gemischt werden • 3 μm (Mikrometer) Körnung • Geeignet für Rapid-stocks (90 μm) Zur Superfinishing (1/15 μm)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schleiftyp:
Paste
Farbe:
Grün
Korngröße:
3µm
Gewicht:
5g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste grün, polierpaste, polierpaste 3µ, 2186954, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Diamantpasten, RS PRO, 1760003, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Diamond Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.