Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions ILR-OU01-xx90-LEDIL-SC221. LED-Streifen, Weiß, 40mm x 35mm 2.7 → 3.2V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186872
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OU01-WM90-LEDIL-SC221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 40mm
Streifenbreite = 35mm
Nennspannung = 2.7 → 3.2V dc
Serie = ILR-OU01-xx90-LEDIL-SC221.

Das intelligent LED Solutions Square Uniform OSLONeye LED-Modul verfügt über ein verbessertes Strahlungsmuster und eine überlegene Farbüberwinkel-Leistung.Kühlkörper und Linse integriert Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
40mm
Streifenbreite:
35mm
Nennspannung:
2.7 → 3.2V dc
Serie:
ILR-OU01-xx90-LEDIL-SC221.
Weitere Suchbegriffe: 2186872, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILROU01WM90LEDILSC221, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,29*
€ 10,74*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,35*
€ 15,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,21*
Zubehör
Osram
IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.