Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array 210 lm-Typ, 3500K 1,96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186861
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OU01-QW90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
Oberflächenfarbe = 3500K
Lichtstrom typ. = 210 lm
Strahlstrom = 1,96W
Better World-Produkt = Ja
Serie = ILH-OU01-xx90-SC221-WIR200.

Die intelligent LED Solutions Square Uniform White PowerStars CRI90 ist eine der weltweit kompaktesten 2-W-Hochleistungs-LEDs mit extrem niedrigem Wärmewiderstand und bemerkenswertem hohem Wirkungsgrad.Sehr zuverlässig Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Oberflächenfarbe:
3500K
Lichtstrom typ.:
210 lm
Strahlstrom:
1,96W
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
ILH-OU01-xx90-SC221-WIR200.
Weitere Suchbegriffe: led modul, 2186861, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHOU01QW90SC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.