Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schnell schaltender Gleichrichter Avalanche-Diode, 600V / 1A, 2-Pin SMF (DO-219AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186388
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AR1FJHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Vishay AR1Fx SMD-Schnell-Lawinengleichrichter sind ideal für die allgemeine Gleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden. Die Gleichrichter verfügen über schnelles Schalten für hohe Frequenzen und einen niedrigen Rückstrom.Flaches Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Glaspassivierter Pellet-Chip-Sperrschicht Schnelles Schalten für hohe Frequenz Niedriger Rückstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2186388, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, AR1FJHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,36*
€ 403,8384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,16*
€ 395,2704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,81*
€ 365,1039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,62*
€ 351,7878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,08*
€ 326,1552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.