Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schnell schaltender Gleichrichter Avalanche-Diode, 400V / 1A, 2-Pin SMF (DO-219AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186383
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AR1FGHM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMF (DO-219AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Schnell schaltender Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2186383, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, AR1FGHM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,22*
€ 441,7518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,34*
€ 384,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,76*
€ 360,2844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,37*
€ 349,1103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,04*
€ 327,2976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.