Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CAN-Transceiver CAN, 6,5 mA, PG-TSSO-24-1 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186360
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9461ESV33XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Unterstützter Standard = CAN
Versorgungsstrom max. = 6,5 mA
Gehäusegröße = PG-TSSO-24-1
Pinanzahl = 24

Der Infineon Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver unterstützt FD-Kommunikation. Er wird hauptsächlich in Abluftmodulen und NOx-Sensoren, Wasserpumpe, Wischer, HLK-ECU und Bedientafeln verwendet.Geringe Stromaufnahme Niedrige Fallspannung
Weitere Informationen:
Unterstützter Standard:
CAN
Versorgungsstrom max.:
6,5 mA
Gehäusegröße:
PG-TSSO-24-1
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 2186360, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE9461ESV33XUMA1, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,47*
1 Tag
2750
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 7.410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.