Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CAN-Transceiver CAN 48 mA, PG-Tson-8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186356
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9250XLEXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Unterstützter Standard = CAN
Versorgungsstrom max. = 48 mA
Gehäusegröße = PG-Tson-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Unterstützter Standard:
CAN
Versorgungsstrom max.:
48 mA
Gehäusegröße:
PG-Tson-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 2186356, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE9250XLEXUMA1, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.