Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 172762 Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, Schwarz, 4-polig, 24AWG - 16AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186220
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172762-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse molex 4-pol
steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Länge = 26mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 4
Serie = 172762
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Länge:
26mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
4
Serie:
172762
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, 2186220, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 1727621004, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
3
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,81*
1 Tag
3490
5
€ 5,95*
ab € 0,3698*
€ 0,9498*
1 Tag
13331
1
€ 14,99*
ab € 0,337*
€ 1,167*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 1.365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.