Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley SMD UV-LED 265nm / 35mW 120 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2185101
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     ZEUBE265-1BB-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 265nm
Strahlstrom = 35mW
Betrachtungswinkel = 120
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Serie = ZEUBE

Die Stanley Electric Deep-UV-LED hat einen großen Verteilungswinkel und mittlere Leistung mit Peak Wavelength 265 nm.Hermetisches Dichtungspaket mit hoher Zuverlässigkeit Bleifreies Löten RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
265nm
Strahlstrom:
35mW
Betrachtungswinkel:
120
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Serie:
ZEUBE
Weitere Suchbegriffe: 2185101, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Stanley Electric, ZEUBE2651BBTR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.