Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley SMD UV-LED 365nm / 950mW 130 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2185089
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     NDU1104ESE-365-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv-led 365nm
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 365nm
Strahlstrom = 950mW
Betrachtungswinkel = 130
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Serie = NDU
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
365nm
Strahlstrom:
950mW
Betrachtungswinkel:
130
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Serie:
NDU
Weitere Suchbegriffe: 2185089, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Stanley Electric, NDU1104ESE365TR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.218,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 14,43784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.530,57*
€ 8.961,3783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.461,36*
€ 8.879,0184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.291,54*
€ 8.676,9326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.236,22*
€ 8.611,1018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7.218,92*
€ 8.590,5148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.