Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Sicherheitskabel ø 12mm, Stahl, Schlaufenkabel, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184712
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     Cobra 12/120 Black
EAN/GTIN:
     4003318257193
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Kabelschloss
Typ = Schlaufenkabel
Länge = 120cm
Material = Stahl
Inkl. Schloss = Nein
Alarm enthalten = Nein

Die ABUS-Sicherung Ihres Motorrads gegen Diebstahl mit einem guten Schloss ist immer äußerst wichtig. Das gilt natürlich auch für Helme und Zubehör. ABUS bietet Ihnen in diesen Bereichen Sicherheitslösungen, die flexibel und vielseitig sind.Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schleifenenden Synthetische Beschichtung zur Vermeidung von Schäden an der Lackierung des Fahrrads
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufenkabel
Länge:
120cm
Material:
Stahl
Inkl. Schloss:
Nein
Alarm enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seilschloss, Stahlseilschloss, abus drahtseil, drahtseil, drahtseil 1,2m, 2184712, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, Cobra12120Black, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Security Cables, Chains & Anchor Points
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 26,73*
€ 8,00*
ab € 18,83*
€ 26,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,71*
€ 32,06*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 23,03*
€ 32,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.