| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184702 Herst.-Nr.: AC Lock 6303 EAN/GTIN: 4003318808739 |
| |
|
| | |
| Typ = Sicherheitskabelschloss Länge = 120cm Material = Stahl
Das ABUS-Stahlkabelschloss AC Lock 6303, hochwertiger Fahrradschutz. Abschließbar mit einem Schlüssel.PVC-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden Variable Verriegelungsposition: Halter kann in 15°-Schritten gedreht werden Weitere Informationen: | | Typ: | Sicherheitskabelschloss | Länge: | 120cm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, kabelschloss abus, kabelschloss, fahrradschloss kabelschloss, 2184702, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, ACLock6303, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Security Cables, Chains & Anchor Points |
| | |
| |