Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 2.4W, 230V ac, 5 → 12V dc / 200 → 300mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 2.4W, 230V ac, 5 → 12V dc / 200 → 300mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2184633
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8513-5/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5 → 12V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 200 → 300mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 2.4W
Tiefe = 57mm

EN 60950. Nicht geeignet für industrielle Anwendungen. AC/DC-Adapter verstellbar zwischen 5 und 12 V dc. Steckadapter, die einen stabilisierten Spannungsausgang liefern, der stufenlos zwischen 5 und 12 V DC einstellbar ist Ausgang: für 5 V DC → 12 V DC, Strom von 200 → 300 mA; Der Ausgang des Modells Typ 1 hat einen Stecker mit einem Innendurchmesser von 2,1 mm und einem Außendurchmesser von 5,5 mm. Die Polarität im Ausgangsstecker ist positiv. Stufenlos einstellbare Ausgangsspannung 5 - 12 V dc Schmelzsicherung im Transformator und Übertemperaturschutz im Regler Austauschbare Ausgangsstecker
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5 → 12V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
200 → 300mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
2.4W
Tiefe:
57mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, 2184633, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 8513512, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.