Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, Multiplexer, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184600
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LV4052APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Multiplexer
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Multiplexer
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74lv logic, 2184600, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, SN74LV4052APWR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0928*
€ 0,1184*
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,517*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 236,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.