Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 20484 Herren Sweatshirt, Organische Baumwolle Königsblau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184141
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-11 S
EAN/GTIN:
     5711074771042
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Herren
Farbe = Königsblau
Material = Organische Baumwolle
Mit Kapuze = Nein
Taschen = Keine
Serie = 20484
Größe = S

Mascot Crossover Organic Sweatshirt Das Mascot Crossover-Sweatshirt besteht aus nachhaltigen Materialien und verfügt über eine moderne, enge Passform mit großer Bewegungsfreiheit. Mascot Crossover-Sweatshirts haben eine zusätzliche Polsterung über der Naht am Hals, um Irritationen zu vermeiden. Diese nachhaltigen Sweatshirts bestehen aus organischer Baumwolle und bieten ein komfortables und dennoch Durable Design, das frei von Pestiziden oder Chemikalien ist. Diese organischen Sweatshirts sind in einer Auswahl von Größen und Farben erhältlich und werden in nachhaltigen Beuteln aus recycelten Materialien verpackt. Eigenschaften und Vorteile Organisches Baumwolldesign bietet ausgezeichneten Komfort und Qualität Frei von Pestiziden und Chemikalien, um Hautreizungen zu vermeiden Ripp an Hals, Taille und Bündchen für eine bequeme Passform Nachhaltige Verpackung aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Königsblau
Material:
Organische Baumwolle
Mit Kapuze:
Nein
Taschen:
Keine
Serie:
20484
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, sweatshirt (herren) s, 2184141, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Mascot Workwear, 2048479811S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 27,94*
1
€ 4,90*
ab € 21,25*
€ 29,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 29,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,59*
€ 32,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,54*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.