Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InvenSense Beschleunigungssensor & Gyroskop 6-Achsen SMD I2C / SPI Digital LGA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182209
Hersteller:
     InvenSense
Herst.-Nr.:
     IAM-20680HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Bewegungssensormodul
Achsenanzahl = 6
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 16

Die InvenSense IAM-Serie ist ein 6-Achsen-Bewegungsverfolgungsgerät für Kfz-Anwendungen, das ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser kombiniert. Das Gyroskop verfügt über einen programmierbaren Vollbereich von ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps und ±2000 dps. Der Beschleunigungsmesser verfügt über einen vom Benutzer programmierbaren Beschleunigungsmesser im gesamten Skalenbereich von ±2 g, ±4 g, ±8 g und ±16 g. Es verfügt außerdem über einen 4096-Byte-FIFO, der den Datenverkehr auf der seriellen Busschnittstelle verringern kann.Vom Benutzer programmierbare digitale Filter für Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Temperatursensor Selbstdiagnose Wake-on-Motion-Interrupt für energiesparenden Betrieb des Anwendungsprozessors Zuverlässigkeitsprüfung gemäß AEC-Q100
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Bewegungssensormodul
Achsenanzahl:
6
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 2182209, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, InvenSense, IAM20680HP, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.