| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182200 Herst.-Nr.: EV_ICS-52000-FX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = ICS-52000 Zum Einsatz mit = ICS Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = MEMS
Die InvenSense TDM-Mikrofon-Array-Demoplatine, die 16 Mikrofone der Serie ICS-52000 verwendet. Es ermöglicht die Evaluierung des ICS-52000 in einem großen 4x4-Array mit 15 mm Abstand zwischen benachbarten Mikrofonen im Array.Platine kann für Arrays mit 4, 8, 12 oder 16 Mikrofonen eingerichtet werden Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | ICS-52000 | Zum Einsatz mit: | ICS | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | MEMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2182200, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, InvenSense, EV_ICS52000FX, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |