Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2181955 Herst.-Nr.: 110-05005 EAN/GTIN: 4031026642222 |
| |
|
| | |
| Serie = EVO Cut Material/Stoff = Kunststoff Höhensicher = Nein
Der HellermannTyton EVO-Schnitt ist ein Schneidwerkzeug für Kunststoffbinder, das den Schnitt des Bandes gewährleistet und gleichzeitig Drähte und Kabelbäume vor Beschädigungen im Prozess schützt. Der EVO-Schnitt funktioniert sowohl für flexible als auch für starre Bündel. Der Einsatz wird in vielen Kabelbaumanwendungen empfohlen, bei denen die Sicherheit und Integrität der Drähte wichtig ist. Das Schneidwerkzeug besteht aus einem leichten Kunststoffgehäuse und einem ergonomischen, rutschfesten Griff für einen bequemen und sicheren Griff. Das Werkzeug umfasst drei verschiedene Nasenstücke, die sich je nach Kabelbinderbreite und -stärke leicht ändern lassen.Schneidwerkzeug für Kunststoff-Kabelbinder und Kabelbinder Sorgt dafür, dass die Kabelisolierung nicht beschädigt wird Leichtes Kunststoffgehäuse, ergonomisches Design Einhandbedienung Kabelbinder können an jedem Teil des s abgeschnitten werden Gurt Einschließlich drei verschiedenen Nosopieces für die jeweilige Kabelbinderbreite und Dicke Weitere Informationen: | | Serie: | EVO Cut | Material/Stoff: | Kunststoff | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, hellermann kabelbinder schwarz, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, 2181955, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, HellermannTyton, 11005005, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,77* | € 135,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,50* | € 135,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,46* | € 136,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,11* | € 139,72* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,90* | € 208,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|