Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 5 Zoll Hex Steckschlüssel Rohrgriff, Länge 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181027
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113500
EAN/GTIN:
     3258951135006
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Antriebsgröße = 5 Zoll
Grifftyp = Rohrgriff
Antriebsform = Hex
Gesamtlänge = 95 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein

Der Expert by Facom Kastenschlüssel erreicht Muttern an langen Gewindestangen und hat Durchgangsbohrung für die Verwendung einer Stange. Es ist ISO 691- und ISO 2236-zertifiziert.Es hat eine hohe Chromoberfläche Er hat einen Kopf von 5 x 5 mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
5 Zoll
Grifftyp:
Rohrgriff
Antriebsform:
Hex
Gesamtlänge:
95 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrgriff, 2181027, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Expert by Facom, E113500, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.