Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Eiter Polyurethan Spiralschlauch Blau, Innen-Ø 6.5mm x 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180993
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PUS 68ES
EAN/GTIN:
     3660058221290
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Betriebslänge max. = 8m
Rohraußendurchmesser = 10mm
Farbe = Blau
Rohrinnendurchmesser = 6.5mm
Serie = Eiter
Material = Polyurethan

Die Prevost Nachöle mit starrer und schwenkbarer Außenarmatur bestehen aus Polyurethan. Er ist auch mit einer teflonbeschichteten Kupplung ausgestattet.Er funktioniert bei Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
8m
Rohraußendurchmesser:
10mm
Farbe:
Blau
Rohrinnendurchmesser:
6.5mm
Serie:
Eiter
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralschlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch prevost, 2180993, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, PREVOST, PUS68ES, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.