Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Eiter Polyurethan Spiralschlauch Grün mit R1/4 Anschluss, Innen-Ø 6.5mm x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180991
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PUS 66V
EAN/GTIN:
     3660058027502
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Betriebslänge max. = 6m
Rohraußendurchmesser = 10mm
Stecker = R1/4
Farbe = Grün
Rohrinnendurchmesser = 6.5mm
Serie = Eiter
Material = Polyurethan

Die Prevost Nachöle mit starrer und schwenkbarer Außenarmatur bestehen aus Polyurethan. Er ist auch mit einer teflonbeschichteten Kupplung ausgestattet.Er funktioniert bei Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
6m
Rohraußendurchmesser:
10mm
Stecker:
R1/4
Farbe:
Grün
Rohrinnendurchmesser:
6.5mm
Serie:
Eiter
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch prevost, 2180991, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, PREVOST, PUS66V, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.