| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180980 Herst.-Nr.: PUS 64NR EAN/GTIN: 3660058026826 |
| |
|
| | |
| Betriebslänge max. = 4m Rohraußendurchmesser = 10mm Stecker = R1/4 Farbe = Schwarz Rohrinnendurchmesser = 6.5mm Serie = Eiter Material = Polyurethan
Die Prevost Nachöle mit starrer und schwenkbarer Außenarmatur bestehen aus Polyurethan. Er ist auch mit einer teflonbeschichteten Kupplung ausgestattet.Er funktioniert bei Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C. Weitere Informationen: | | Betriebslänge max.: | 4m | Rohraußendurchmesser: | 10mm | Stecker: | R1/4 | Farbe: | Schwarz | Rohrinnendurchmesser: | 6.5mm | Serie: | Eiter | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralschlauch, prevost spiralschlauch 4m, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 2180980, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, PREVOST, PUS64NR, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses |
| | |
| |