Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Eiter Polyurethan Spiralschlauch Blau mit R1/4 Anschluss, Innen-Ø 6.5mm x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180975
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PUS 64
EAN/GTIN:
     3660058027069
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Betriebslänge max. = 4m
Rohraußendurchmesser = 10mm
Stecker = R1/4
Farbe = Blau
Rohrinnendurchmesser = 6.5mm
Serie = Eiter
Material = Polyurethan

Die Prevost Nachöle mit starrer und schwenkbarer Außenarmatur bestehen aus Polyurethan. Er ist auch mit einer teflonbeschichteten Kupplung ausgestattet.Er funktioniert bei Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
4m
Rohraußendurchmesser:
10mm
Stecker:
R1/4
Farbe:
Blau
Rohrinnendurchmesser:
6.5mm
Serie:
Eiter
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, prevost spiralschlauch 4m, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 2180975, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, PREVOST, PUS64, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,44*
€ 41,50*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 62,55*
€ 79,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.