| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180973 Herst.-Nr.: PUS 58 EAN/GTIN: 3660058027014 |
| |
|
| | |
| Betriebslänge max. = 8m Rohraußendurchmesser = 8mm Stecker = R1/4 Farbe = Blau Rohrinnendurchmesser = 5mm Serie = Eiter Material = Polyurethan
Die Prevost Nachöle mit starrer und schwenkbarer Außenarmatur bestehen aus Polyurethan. Er ist auch mit einer teflonbeschichteten Kupplung ausgestattet.Er funktioniert bei Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C. Weitere Informationen: | | Betriebslänge max.: | 8m | Rohraußendurchmesser: | 8mm | Stecker: | R1/4 | Farbe: | Blau | Rohrinnendurchmesser: | 5mm | Serie: | Eiter | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 5mm, 2180973, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, PREVOST, PUS58, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses |
| | |
| |