Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G3/8 Buchse, Mit Gewinde ISO B11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180941
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ISI 111102EB
EAN/GTIN:
     3660058371612
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewindeanschluss = G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Anschluss: Standard = ISO B11
Gewindegröße = 3/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = prevoS1 ISI 11EB
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Die parallele Kupplung mit Innengewinde von Prevost verfügt über ein Push-Sicherheitssystem, das ein Peitschen des Schlauchs verhindert. Es verfügt über ein Polyamid-Verbundgehäuse und einen Temperaturbereich von -15 °C bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt 2 bis 12 bar.Es ist antistatisch und verfügt über eine ausgezeichnete Effizienz Er hat ein G 3/8-BSPP-Innengewinde
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Anschluss: Standard:
ISO B11
Gewindegröße:
3/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
prevoS1 ISI 11EB
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung kunststoff, hydraulik kupplung, prevost schnellkupplung, 2180941, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ISI111102EB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.