Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 16mm Euro 10.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180919
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ESI 111816EB
EAN/GTIN:
     3660058374781
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Anschluss: Standard = Euro 10.4
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = prevoS1 ESI 11EB
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 16mm
Material = Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Die Prevost Schlauchkupplung hat ein Push-Sicherheitssystem, das ein Peitschen des Schlauchs verhindert. Es verfügt über ein Polyamid-Verbundgehäuse und einen Temperaturbereich von -15 °C bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt 2 bis 12 bar. Es ist nicht kratzfest.Es ist antistatisch und verfügt über eine ausgezeichnete Effizienz Er hat einen Schlauch-ID von 16 mm
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
Euro 10.4
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
prevoS1 ESI 11EB
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
16mm
Material:
Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, prevost schnellkupplung, 2180919, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ESI111816EB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.