| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180624 Herst.-Nr.: M/P19494 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = ISO-Zylinder, RA/8000, RA/8000/M Serie = M/P194 Produkttyp = Rückseitengelenk
Die Serie IMI Norgren M/P, Serie A, ist eine ISO-Betätigungselementmontageversion mit großem Scharnier und einem Zylinderdurchmesser von 40 mm.Montagescharnierhalterung für ISO/VDMA-Zylinder Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | ISO-Zylinder, RA/8000, RA/8000/M | Serie: | M/P194 | Produkttyp: | Rückseitengelenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, imi norgren originalteile, 2180624, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Norgren, MP19494, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 14,50* | € 15,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,07* | € 18,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,10* | € 18,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,82* | € 20,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,36* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|