Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren V61, G1/4 Vorgesteuertes Magnetventil, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180346
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B6DDA-XA020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
Funktion = APB
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = V61
Montageart = Inline
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 950l/min
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Die 5/3-Wegeventile der Serie IMI Norgren V60 bieten hohe Durchflussmengen bei geringer Größe, erfordern minimalen Einbauraum und verfügen über ein Verteilersystem für eine einfache Montage. Die Magnetventile sind wartungsfrei, verfügen über ein bewährtes Dichtungssystem undGeringer Stromverbrauch Betriebsdruckbereiche von -0. 9 bis 10 bar Die Magnetventile der Serie V60-63 profitieren von einer langen Lebensdauer Und wartungsfrei mit umfangreichen Schaltspielen
Weitere Informationen:
Funktion:
APB
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
V61
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
950l/min
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pilotventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 1/4" pneumatisch betätigt, imi norgren originalteile, pilotventil norgren, 2180346, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, V61B6DDAXA020, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,55*
€ 95,64*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 77,82*
€ 96,71*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 82,22*
€ 101,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 161,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,29*
€ 196,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.