Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 82400/82410, G1.1/2 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V dc, Öffner, ATEX-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8240600.9101.02400 8240600.9101.02400 2/2-WV-NC G11/2 24Vdc
8240600.9101.02400 8240600.9101.02400 2/2-WV-NC G11/2 24Vdc
Artikel-Nr.:
     108EL-2180183
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8240600.9101.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1-1/2Zoll
Anschluss = G1.1/2
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 40mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → 50 °C.
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 23m³/h

Die Serie IMI Norgren 8240 ist ein indirekt wirkendes Magnetventil aus Messing mit NC-Funktion und G1-1/2-Anschlussgröße. Dieses Prozessventil hat ein Messinggehäuse und eine NBR-Sitzdichtung. Dieses Ventil hat 0. 1 bis 10 bar Betriebsdruck und die Nennspannung beträgt 24 V dc.Hohe Durchflussrate Gedämpfter Betrieb Klare, kompakte Bauweise Magnet ohne Werkzeug austauschbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1-1/2Zoll
Anschluss:
G1.1/2
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
40mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → 50 °C.
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
23m³/h
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, wege-ventile 24v, 2180183, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Norgren, 8240600910102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, IMI Norgren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 203,98*
€ 244,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 303,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.