| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180170 Herst.-Nr.: 601112228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Reduzierte Bohrung, 2-polig Kugelmaterial = Messing vernickelt Befestigungstyp = Mit Gewinde Thread-Standard = G Gewindegröße = 1/4Zoll Gehäusematerial = Messing vernickelt Grifftyp = 1/4 Zoll Drehungsventil Maximaler Betriebsdruck psi = 145psi Maximaler Betriebsdruck bar = 10bar
Das IMI Norgren Kugelventil verfügt über einen Volldurchgang für minimalen Durchflusswiderstand und einen großen Druck- und Temperaturbereich. Es ist einfach zu installieren und wartungsfrei.Messing oder vernickeltes Material -20 bis 200 °C Umgebungstemperatur Weitere Informationen: | | Typ: | Reduzierte Bohrung, 2-polig | Kugelmaterial: | Messing vernickelt | Befestigungstyp: | Mit Gewinde | Thread-Standard: | G | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Gehäusematerial: | Messing vernickelt | Grifftyp: | 1/4 Zoll Drehungsventil | Maximaler Betriebsdruck psi: | 145psi | Maximaler Betriebsdruck bar: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gas-Kugelhahn, Gaskugelhahn, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, kugelhahn messing innengewinde, imi norgren originalteile, 2" wegeventil, 2180170, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Norgren, 601112228, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,92* | € 5,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,63* | € 9,20* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,57* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|