| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847601112228 Herst.-Nr.: 601112228 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kugelhähne, Für viele industrielle Anwendungen, Minimaler Durchflusswiderstand durch große Bohrung, Montage- und wartungsfrei Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur C: -10...100°C max Betriebsdruck Bar: 10bar Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur C: | -10...100°C | max Betriebsdruck Bar: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gas-Kugelhahn, Gaskugelhahn, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, kugelhahn messing innengewinde, imi norgren originalteile, 2" wegeventil, 847601112228, 601112228 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,92* | € 5,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,63* | € 9,20* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,57* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|