Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Lager, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 32mm Länge 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2179754
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     FMCN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm
Linearlager-Typ = Lineargleitlager

Offene metrische Buchse. Höchstdrehzahl trocken: 42,6 m/min Max. Geschwindigkeit geschmiert: 122 m/min Maximales PV-Produkt: 215 m/min x kg/cm2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
32mm
Länge:
45mm
Linearlager-Typ:
Lineargleitlager
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2179754, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Pacific, FMCN20, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,40*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 105,93*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,69*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.