Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 1024 x 9 Uni-Directional 1024 9bit Single 15 ns 40MHz 3 V bis 3,6 V 32-Pin PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177895
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     72V02L15JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Organisation = 1024 x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Uni-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Anzahl der Bits pro Wort = 9bit

Der Renesas Electronics 72V02 ist ein 1 K x 9-FIFO mit zwei Anschlüssen, der bei VCC zwischen 3,0 V und 3,6 V arbeitet. Das Gerät lädt und leert Daten auf der Basis von ″First-in/First-out″. Es verwendet Voll- und Leerfahnen, um Datenüberlauf und -unterlauf zu verhindern. Er verfügt über eine Retransmit-Fähigkeit (RT), die das Zurücksetzen des Lesezeigers auf seine Ausgangsposition ermöglicht, wenn RT auf LOW gepulst ist. Er wurde für Anwendungen entwickelt, die asynchrones und gleichzeitiges Lesen/Schreiben in Multiprocessing- und Rate-Puffer-Anwendungen erfordern.Funktionell kompatibel mit 720x-Familie Geringer Stromverbrauch 15 ns Zugriffszeit Asynchrones und gleichzeitiges Lesen und Schreiben Vollständig erweiterbar durch Worttiefe und/oder Bitbreite Statusflags: Leer, halb voll, voll Automatische Neuübertragungsfunktion Erhältlich in 32-poligem PLCC Industrieller Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C) ist verfügbar
Weitere Informationen:
Organisation:
1024 x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Uni-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Anzahl der Bits pro Wort:
9bit
Weitere Suchbegriffe: 2177895, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 72V02L15JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.