Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FIFO-Speicher 1024 x 9 Uni-Directional 1024 9bit Single 15 ns 40MHz 3 V bis 3,6 V 32-Pin PLCC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177894
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     72V02L15JG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Organisation = 1024 x 9
Datenbus-Breite = 9bit
Bus gebündelt = Uni-Directional
Zugriffszeit = 15 ns
Konfiguration = Single
Taktfrequenz = 40MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge = 13.97mm
Breite = 11.43mm
Zugriffszeit max. = 25ns
Weitere Informationen:
Organisation:
1024 x 9
Datenbus-Breite:
9bit
Bus gebündelt:
Uni-Directional
Zugriffszeit:
15 ns
Konfiguration:
Single
Taktfrequenz:
40MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
13.97 x 11.43 x 2.79mm
Länge:
13.97mm
Breite:
11.43mm
Zugriffszeit max.:
25ns
Weitere Suchbegriffe: 2177894, Halbleiter, Speicherbausteine, Renesas Electronics, 72V02L15JG, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,17024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 11,00532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,82016*
€ 598,35599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,17024*
€ 548,79259
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 406,09024*
€ 483,24739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,28*
€ 472,7632
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 377,93024*
€ 449,73699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,38016*
€ 435,99239
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 362,70016*
€ 431,61319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,17024*
€ 419,08259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.