Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Parallel-Kabel GPIB Stecker GPIB Stecker L. 4m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Parallel-Kabel GPIB Stecker GPIB Stecker L. 4m, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2177865
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2177865
EAN/GTIN:
     5056111961667
Suchbegriffe:
2177865
Kabel und Drähte
Computerkabel
Parallel-Kabel
Steckverbinder 1 = GPIB
Steckverbinder 2 = GPIB
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 4m
Mantelfarbe = Grau
Nennstrom = 2 A

IEEE-488, doppelt geschirmt. Doppelte Schirmung für hervorragenden Schutz gegen hoch-und niederfrequente Störungen Verdrillte Leiterpaare mit Gesamtumhüllung aus aluminiumbeschichteter Polyesterfolie und einer geflochtenen Kupferabschirmung mit Erdungsdraht Stecker mit robustem Druckgußgehäuse
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
GPIB
Steckverbinder 2:
GPIB
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
4m
Mantelfarbe:
Grau
Nennstrom:
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2391112
ab € 2,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.