Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Typ N - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2177794
EAN/GTIN:
     5059044249086
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Adaptertyp = N Stecker - BNC Buchse
Adapter Typ A = Typ N
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 11GHz
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Messing

Koaxialadapter von RS Pro - Buchse Typ N auf BNC-SteckerEin nützlicher Koaxialadapter der bewährten Marke RS Pro, der Übergänge zwischen Koaxialsteckverbindern ermöglicht. Der Adapter besteht aus hochwertigen Materialien, die eine effiziente Möglichkeit zur Verbindung von Koaxialkabelkomponenten über Frontplattenmontage-Verbindungen bieten. Bei der Inspektion verfügt der HF-Adapter über einen N-Stecker mit Gewinde an einem Ende und am anderen Ende über eine BNC-Buchse mit einem praktischen Bajonettkupplungssystem, das eine schnelle Verbindung und Trennung ohne Gefahr einer Beschädigung von Koaxialkabeln gewährleistet.Warum wird dieser Koaxialadapter benötigt?Es gibt viele Arten von Koaxialkabeln, die mit verschiedenen Arten von Endsteckverbindern abgeschlossen sind. Koaxialadapter sind die ideale Lösung zur Anpassung von Kabelkomponenten an die erforderliche Verbindung. Dieser HF-Koaxialadapter ist eine hochwertige Komponente, die für die Verbindung von Koaxialkabelkomponenten mit Buchsen und Steckern mit dem entsprechenden Endanschluss entwickelt wurde. Der Adapter verfügt über ein robustes vernickeltes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt und eine Isolierung für ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit.Eigenschaften und VorteileAdapter: N-Stecker auf BNC-Buchse Vernickeltes Gehäuse Kontaktwerkstoff: Messing Kontaktbeschichtung: Nickel IsolierungElektrische DatenTemperaturbereich: -65 °C ∼+165 °C. Charakteristische Impedanz: 50 Ω Frequenzbereich: 0∼11 GHz Betriebsspannung: 1000 V Isolationswiderstand: ≥1000 MΩ Mittlerer Druck: 1000 V (eff.) VSWR: ≤1,3 Lebensdauer: 500 ZyklenDinge, die Sie beachten sollten!Hochwertige HF- und Videosignale sind nur so gut wie die Komponenten und Materialien, die zur Übertragung der Signale verwendet werden. RS Pro bietet eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Koaxialkabeln und Adaptern nach Industriestandard, die alle Ihre Koaxialinstallationsanforderungen erfüllen. Durchsuchen Sie unser Angebot mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungenAudio Kommunikation und Netzwerke HF-Kommunikation Video und Vision Datenkommunikation Telekom
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N Stecker - BNC Buchse
Adapter Typ A:
Typ N
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
11GHz
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 2177794, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, LX745312, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.