Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 160A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177207
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD160N16SOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infineon thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 160A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Gate-Triggerstrom max. = 145mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7

Die Infineon Thyristor/Diode ist in einem 34-mm-Ecoblock 1600-V-, 160-A-Modul für die Phasensteuerung in Lötverbundtechnik erhältlich. Dies ist die zweite Generation mit einem höheren Nennstrom.Lötklebetechnologie Industriegehäuse in Standardabmessungen Elektrisch isolierte Grundplatte Kostengünstige Lösung für höhere Wettbewerbsfähigkeit Vorhersehbar hohe Leistung und Lebensdauer durch 100 % Röntgenüberwachung Massive Grundplatte für schnelle und einfache Montage Optimiert für weniger leistungsfähige Kühlkörper
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
160A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Gate-Triggerstrom max.:
145mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2177207, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TD160N16SOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.