Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 542A 2200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177167
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ETD540N22P60HPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infineon thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 542A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 2200V
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.2V
Haltestrom max. = 300mA
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
542A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
2200V
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.2V
Haltestrom max.:
300mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: 2177167, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, ETD540N22P60HPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.