Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-STA-B24 Gehäuse, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082604
EAN/GTIN:
     4055626816401
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse
Typ = Gehäuse
Gewindegröße = M32

Die Phoenix Contact HC-STA-Serie verfügt über Box-Montagesockel mit der Größe B24. Dieses Gehäuse verfügt über eine doppelte Verriegelungsverriegelung und 2 x M32-Schraubanschluss. Die Farbe des Gehäuses ist graues Aluminium mit 2 seitlichen Kabelausgangs. Das für die h verwendete MaterialSchutzart IP66 Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Gewindegröße:
M32
Weitere Suchbegriffe: 2176325, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Phoenix Contact, 1082604, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,30*
€ 25,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 27,17*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,80*
€ 27,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,65*
€ 30,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,79*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1414630
ab € 59,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.