Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176306 Herst.-Nr.: 1082585 EAN/GTIN: 4055626816227 |
| |
|
| | |
| Typ = Gehäuse Gewindegröße = M40
Die Phoenix Contact HC-STA-Serie verfügt über Box-Montagesockel mit der Größe B10. Dieses Gehäuse verfügt über eine einzelne Verriegelung und 2 x M40-Schraubanschluss. Die Farbe des Gehäuses ist graues Aluminium mit 2 seitlichen Kabelausgangs. Das für die h verwendete MaterialSchutzart IP66 Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -40 °C bis 125 °C. Weitere Informationen: | | Typ: | Gehäuse | Gewindegröße: | M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2176306, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Phoenix Contact, 1082585, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,74* | € 28,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,38* | € 29,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,42* | € 31,47* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,42* | € 31,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,08* | € 43,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|